曜日別特売

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)金属製(アルミ地色)内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06921467ABW401Bモメンタリ1b銀接点
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921476ABW401Gモメンタリ1b銀接点
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
06921485ABW401Rモメンタリ1b銀接点
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
06921494ABW401Sモメンタリ1b銀接点
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921503ABW401Yモメンタリ1b銀接点
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921512ABW402Bモメンタリ2b銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921521ABW402Gモメンタリ2b銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921537ABW402Rモメンタリ2b銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
06921546ABW402Yモメンタリ2b銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921555ABW403Rモメンタリ3b銀接点
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921564ABW404Rモメンタリ4b銀接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921573ABW410Bモメンタリ1a銀接点
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
06921582ABW410Gモメンタリ1a銀接点
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
06921591ABW410Rモメンタリ1a銀接点
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
06921607ABW410Sモメンタリ1a銀接点
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
06921616ABW410Yモメンタリ1a銀接点
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
06921625ABW411Bモメンタリ1a1b銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
06921634ABW411Gモメンタリ1a1b銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06921643ABW411Rモメンタリ1a1b銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06921652ABW411Sモメンタリ1a1b銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921661ABW411Yモメンタリ1a1b銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921677ABW420Bモメンタリ2a銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921686ABW420Gモメンタリ2a銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06921695ABW420Rモメンタリ2a銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921704ABW420Sモメンタリ2a銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921713ABW420Yモメンタリ2a銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921722ABW422Bモメンタリ2a2b銀接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921731ABW422Gモメンタリ2a2b銀接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921747ABW422Rモメンタリ2a2b銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921756ABW422Sモメンタリ2a2b銀接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06921765ABW422Yモメンタリ2a2b銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59740107ABW401B-MAUモメンタリ1b金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
59740116ABW401R-MAUモメンタリ1b金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
59740134ABW402Sモメンタリ2b銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59740143ABW402Wモメンタリ2b銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59740152ABW410G-MAUモメンタリ1a金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59740161ABW410R-MAUモメンタリ1a金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59740177ABW410S-MAUモメンタリ1a金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59740186ABW410Wモメンタリ1a銀接点
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59740195ABW411Wモメンタリ1a1b銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59740204ABW420Wモメンタリ2a銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59740213ABW422Wモメンタリ2a2b銀接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59862433AOW401Bオルタネイト1b銀接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59862442AOW401Gオルタネイト1b銀接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59862451AOW401Rオルタネイト1b銀接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59862467AOW401Sオルタネイト1b銀接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59862476AOW401Wオルタネイト1b銀接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59862485AOW401Yオルタネイト1b銀接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59862494AOW402Bオルタネイト2b銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59862503AOW402Gオルタネイト2b銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06921503
2020-12-24
用途: プレス機械の停止ボタン
株式会社五輪パッキング製造業

取り付けが容易でボタン操作が軽いのがとても良く黄色が目立ちます。

対象商品 : 06921582
2013-07-23
用途: 制御盤製作
有限会社FUJII製作所

とっても良い
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする