一連はしご ノッポシングル

一連はしご ノッポシングル - ナカオ一連はしご ノッポシングル - ナカオ一連はしご ノッポシングル - ナカオ一連はしご ノッポシングル - ナカオ一連はしご ノッポシングル - ナカオ
(2件のレビュー)

軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。
横さんの止め方はラッパプレス式。

最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)350材質アルミ合金製仕様固定式、自在スベリ止め端具内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。※長尺品の為、地域、場所によっては配送できない場合がございます。
※置き配不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06955776NS202.014.1
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06955794NS303.065.8
31,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06955812NS414.117.5
39,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06955821NS484.88
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06955776
2017-04-01
用途: トラックの荷下ろし作業等
アールアイシー株式会社

2mのはしごはトラックに荷物を積んだ後方に横向きに置けるので便利です。脚立よりも軽いので移動も楽です。

対象商品 : 06955776
2015-06-15
用途: 棚の商品取り
建設業・工事業

全長2mのハシゴという物がなかなか見つからなくて苦労しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする