曜日別特売

三連折りたたみ伸縮梯子 バンボ

三連折りたたみ伸縮梯子 バンボ - ナカオ
(1件のレビュー)

支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。
運搬時や収納時に便利な折畳み式です。
金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)
支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)
道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。

垂直高(m)
立て掛け時:6.23
屋根昇降時:5.63
踏面幅(mm)
上:35
中:35
下:Φ27
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)303材質FRP仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。幅(mm)436(下端)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073278533-65GF6.462350×510×2102.3519.3
233,500
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07327853
2021-09-14
用途: 光工事・アンテナ工事
卸売・小売業

縮長が短いのがよい
バンの荷台に積めます
重さも一人で持てます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする