昇柱用具

昇柱用具 - ナカオ

軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。

最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
踏ざん間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06956031LB-1101.12.4350
32,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06956022LC-1651.653.4320
48,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする