プラスチック 握り玉(芯金なし)

プラスチック 握り玉(芯金なし) - イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし) - イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし) - イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし) - イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし) - イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし) - イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし) - イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし) - イマオコーポレーション
(19件のレビュー)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。

タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂内容量1個
注意
※PB(芯金なし)は、ねじ部が少しテーパになっておりますので途中固くなりますが、最後までねじ込んでご使用ください。
※嫌気性接着剤の使用をお避け下さい。
※高温または、多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07002685PB20×5R19M5×0.810520
150146
146
161(税込)
当日出荷
07002694PB20×6R19M6×110520
150146
146
161(税込)
当日出荷
07002703PB25×6R24M6×1141025
170165
165
182(税込)
当日出荷
07002712PB25×8R24M8×1.25141025
170165
165
182(税込)
当日出荷
07002721PB32×8R30M8×1.25142032
250243
243
267(税込)
当日出荷
07002737PB32×10R30M10×1.5202032
250243
243
267(税込)
当日出荷
07002746PB40×10R38M10×1.5204040
350340
340
374(税込)
当日出荷
07002755PB40×12R38M12×1.75204040
350340
340
374(税込)
当日出荷
07002764PB50×12R48M12×1.75228550
650649
649
714(税込)
当日出荷
07002773PB50×16R48M16×2258550
650649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り1点です
07002782PB20×5B19M5×0.810520
150146
146
161(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07002791PB20×6B19M6×110520
150146
146
161(税込)
当日出荷
メーカー直送
07002807PB25×6B24M6×1141025
170165
165
182(税込)
翌日出荷
07002825PB32×8B30M8×1.25142032
250243
243
267(税込)
当日出荷
メーカー直送
07002834PB32×10B30M10×1.5202032
250243
243
267(税込)
当日出荷
07002843PB40×10B38M10×1.5204040
350340
340
374(税込)
当日出荷
07002852PB40×12B38M12×1.75204040
350340
340
374(税込)
当日出荷
07002861PB50×12B48M12×1.75228550
650649
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
07002877PB50×16B48M16×2258550
650631
631
694(税込)
当日出荷
07002816PB25×8B24M8×1.25141025
110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07002825
2023-09-28
用途: ノブに
その他業種

安くて、使用上何も問題のない物です。
パーティングの小さいバリが気になる方は、ペーパーがけしてください。

対象商品 : 07002737
2021-08-14
用途: 自動車メンテナンス

古い油圧プレスのレバー先ボールが割れてこれを取り付けました。
レバー先での怪我防止になり安全に使うことが出来そうです。

対象商品 : 07002764
2021-02-12
用途: シフトレバー
建設業・工事業

某20年物の外国産四駆のシフトノブが古くなったし飽きたので50mm赤色に換装。例によってネジが合うはずも無い。タップネジを順番に切っていって3回目で当たり。タップの型番はユニファイネジの細目1/2であった。シフトパターンは当初、模型用のリューターでパターンを削ろうとしたのだが、断念。
握り玉の天端をサンダーとヤスリで削り取り、市販のパターンを貼り付けることにした。取付後の感想ですが、さすが国産。某国純正のシフトノブよりも剛性感が出て大変シフトしやすくなりました。

対象商品 : 07002755
2019-04-26
用途: コアドリルのハンドルの握り玉
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

コアドリルのハンドルの握り玉が割れてしまい、交換しました。サイズがちょうどよく、値段も安かったので満足しています。

対象商品 : 07002834
2019-03-01
用途: 卓上ボール盤の修理時
製造業

握り玉が破損していたため交換して使いやすくなりました。又、注文してすぐに届いたのでよかった。

対象商品 : 07002737
2018-09-10
用途: 自作ロボの操作用

この商品以外にも、各種サイズを購入していますが、品質安定しています。
引き続き購入させていただきます。

対象商品 : 07002877
2017-05-31
用途: 治療器の握り
ハリマ接骨院医療・福祉・介護関連業

お値段の割りに、しっかりした握り玉で、手に馴染みます。

対象商品 : 07002703
2017-02-27
用途: 交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

色々使えて便利です。
安いのでいつも数個頼んでます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「寸法C(mm):M8×1.25」は、どの部分の寸法ですか?
回答:
ねじ部の寸法となります。M8がねじの径、1.25がピッチを表します。なお、ねじの深さは12mmとなります。
対象商品:
07002816
2011-10-31

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする