内外電機
カードケースプラスチック製
盤内の図面等の保管にご利用下さい。
材質
難燃性AS樹脂
色
透明
適合
両面テープ貼 A-4サイズ用
厚さ(mm)
2.0
寸法A(mm)
330
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07393942
DHP-A4
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください