RヌーボーJr.

RヌーボーJr. - 富士元工業RヌーボーJr. - 富士元工業

チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。
寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。
従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。
Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。
フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。

数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))
R5:6.02/6.67
R6:5.40/7.18
R7:5.64/8.37
R8:6.00/9.60
R9:5.38/10.10
R10:5.97/11.61
用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40内容量1本
注意
※チップは標準装備しておりませんので、別途ご用命ください。
X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
切刃形状
付属品
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06964781NK20-10R1枚1枚刃ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)
チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)
796-6318340
27,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964797NK25-10R1枚1枚刃L型レンチ[L-12用](K-4)
L型レンチ[BB-1用](K-3)
ロックピン(L-12)
チップ押さえネジ(BB-1)
208-7731470
27,600
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする