曜日別特売

RスペシャルJr.

RスペシャルJr. - 富士元工業RスペシャルJr. - 富士元工業

チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。
1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。
従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。
Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。
小径のR面取りも可能です。
フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。

用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40内容量1本
注意
※チップは標準装備しておりませんので、別途ご用命ください。
X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
切刃形状
付属品
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06964806NK20-05R1枚1枚刃ロックピン(L-14)、チップ押さえネジ(BB-2)、L型レンチ(K-4)796-6300270
24,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06964815NK25-05R1枚1枚刃L型レンチ(K-4)
チップ押さえネジ(BB-2)
ロックピン(L-14)
208-7774400
24,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする