曜日別特売

エポックパワーミル(ミディアム刃長)

エポックパワーミル(ミディアム刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途側面切削ねじれ角(°)43材質超硬合金(CARBIDE)シャンク径公差(mm)h6仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
刃径公差(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06969715EPPM41601101647-0.025~-0.04716
87,730
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
06969724EPPM42001252055-0.025~-0.04720
128,330
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
06969645EPPM403060315-0.014~-0.0286
14,400
取扱い終了
06969654EPPM404060417-0.020~-0.0386
15,320
取扱い終了
06969663EPPM405060520-0.020~-0.0386
16,990
取扱い終了
06969672EPPM406060620-0.020~-0.0386
18,620
取扱い終了
返品不可
06969681EPPM408075825-0.025~-0.0478
22,830
取扱い終了
06969697EPPM4100801033-0.025~-0.04710
30,560
取扱い終了
06969706EPPM41201001237-0.025~-0.04712
38,570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする