エポックパワーミル(ロングシャンク)

エポックパワーミル(ロングシャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ロングシャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ロングシャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途側面切削材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
トラスコ品番
形状
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06969794EPPLS40304.5428-9846A806
14,550
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
06969803EPPLS40406428-9854A806
15,320
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
06969812EPPLS40507.5428-9862A1006
18,340
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
06969907EPPLS416024428-9951B18015
95,260
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
06969821EPPLS40609428-9871B1205
20,790
取扱い終了
06969837EPPLS40709428-9889B1206
20,790
取扱い終了
06969846EPPLS408012428-9897B1357
25,680
取扱い終了
06969855EPPLS409012428-9901B1358
25,680
取扱い終了
返品不可
06969864EPPLS410015428-9919B1509
34,370
取扱い終了
06969873EPPLS411015428-9927B15010
34,370
取扱い終了
返品不可
06969882EPPLS412018428-9935B16011
43,190
取扱い終了
返品不可
06969891EPPLS413018428-9943B16012
51,110
取扱い終了
返品不可
06969916EPPLS417024428-9960B18016
95,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする