曜日別特売

エポックパワーミル(ロング刃長コーナーR付)

エポックパワーミル(ロング刃長コーナーR付) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6内容量1本
全23種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06970275EPPL4060-056625700.5
31,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06970284EPPL4060-106625701
31,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06970293EPPL4080-058835900.5
38,570
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06970302EPPL4080-108835901
38,570
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06970311EPPL4080-158835901.5
38,570
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06970327EPPL4080-208835902
38,570
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06970336EPPL4100-051010451000.5
51,750
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
06970345EPPL4100-101010451001
51,750
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
06970354EPPL4100-151010451001.5
51,750
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
06970363EPPL4100-201010451002
51,750
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
06970372EPPL4120-051212551200.5
64,920
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
06970381EPPL4120-101212551201
64,920
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
06970397EPPL4120-151212551201.5
64,920
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
06970406EPPL4120-201212551202
64,920
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
06970415EPPL4120-301212551203
64,920
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
06970424EPPL4160-101616651351
149,040
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
06970433EPPL4160-151616651351.5
149,040
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
06970442EPPL4160-201616651352
149,040
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
06970451EPPL4160-301616651353
149,040
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
06970467EPPL4200-102020751551
217,170
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
06970476EPPL4200-152020751551.5
217,170
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
06970485EPPL4200-202020751552
217,170
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
06970494EPPL4200-302020751553
217,170
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする