エポック21エンドミル(ロングシャンク)

エポック21エンドミル(ロングシャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(ロングシャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(ロングシャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(ロングシャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途側面切削仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6内容量1本
全17種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06971553CEPLS60606127066
19,970
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06971562CEPLS60808169086
25,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06971571CEPLS61001020100106
33,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06971596CEPLS61201224120126
41,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
06971587CEPLS6120-101224120106
41,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
06971614CEPLS61601632135166
94,970
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
06971605CEPLS6160-121632135126
94,970
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
06971623CEPLS61801836145166
126,490
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
06971641CEPLS62002040155206
138,840
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
06971632CEPLS6200-162040155166
138,840
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
06971657CEPLS62202245165206
166,080
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
06971675CEPLS82502545180258
238,460
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
06971666CEPLS8250-202545180208
238,460
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
06971684CEPLS82802850180258
178,000
取扱い終了
06971693CEPLS83003050195258
198,000
取扱い終了
06971711CEPLS83203255195328
221,000
取扱い終了
06971702CEPLS8320-253255195258
221,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする