曜日別特売

エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック)

エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06979287HPBS2010-C11.32
12,940
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979296HPBS2020-C22.53.5
13,620
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979305HPBS2030-C345
14,550
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979314HPBS2040-C456
14,550
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979323HPBS2050-C567
16,310
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979332HPBS2060-C67.59
17,260
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする