MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック精密小径ボールエンドミル
用途
溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
50
仕様
仕上げ加工
表面処理
Cコート
片角θ
15度
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
刃径公差(mm)
0~-0.015
刃先R公差(mm)
±0.007
内容量
1本
全19種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
3.5
4
5
6
刃長(mm)
選択してください
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1
1.3
1.5
1.8
1.9
2
2.3
2.5
3
4
4.5
5
6
7.5
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06979533
HYPB2002-C
0.2
0.3
-
¥
15,830
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
06979542
HYPB2003-C
0.3
0.4
-
¥
15,060
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979551
HYPB2004-C
0.4
0.5
-
¥
15,060
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979567
HYPB2005-C
0.5
0.6
1.6
¥
14,270
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979576
HYPB2006-C
0.6
0.7
1.7
¥
14,270
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979585
HYPB2008-C
0.8
1
2.5
¥
13,370
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979594
HYPB2010-C
1
1.3
3.3
¥
12,940
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979603
HYPB2012-C
1.2
1.5
3.5
¥
12,940
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979612
HYPB2014-C
1.4
1.8
3.8
¥
15,060
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979621
HYPB2015-C
1.5
1.9
4.9
¥
13,620
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979637
HYPB2016-C
1.6
2
5
¥
15,060
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
06979646
HYPB2018-C
1.8
2.3
5.3
¥
15,060
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979655
HYPB2020-C
2
2.5
5.5
¥
13,620
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979664
HYPB2025-C
2.5
3
6
¥
14,550
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979673
HYPB2030-C
3
4
8
¥
14,550
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979682
HYPB2035-C
3.5
4.5
8.5
¥
16,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979691
HYPB2040-C
4
5
10
¥
14,550
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979707
HYPB2050-C
5
6
11
¥
16,310
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06979716
HYPB2060-C
6
7.5
12.5
¥
17,260
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください