三菱マテリアル
2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル
材質
極超微粒子超硬
刃数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
シャンク径D4(Φmm)
刃先R公差(mm)
刃先R(mm)
柄下長L2(mm)
全長L1(mm)
刃長ap(mm)
首下長L3(mm)
刃径(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06988247
VCXBR0050T0100L016
1
6
±0.01
0.5
22.3
50
2
16
-
-
-
-
¥
17,100
取扱い終了
06988256
VCXBR0050T0100L021
1
6
±0.01
0.5
27.0
60
2
21
-
-
-
-
¥
17,700
取扱い終了
06988265
VCXBR0050T0100L026
1
6
±0.01
0.5
31.8
70
2
26
-
-
-
-
¥
18,200
取扱い終了
06988274
VCXBR0050T0300
1
6
±0.01
0.5
43.3
80
2
42
-
-
-
-
¥
18,200
取扱い終了
06988283
VCXBR0100T0100L021
2
6
±0.01
1
25.8
50
4
21
-
-
-
-
¥
17,100
取扱い終了
06988292
VCXBR0100T0100L031
2
6
±0.01
1
35.3
60
4
31
-
-
-
-
¥
17,700
取扱い終了
06988301
VCXBR0100T0100L041
2
6
±0.01
1
44.8
70
4
41
-
-
-
-
¥
18,200
取扱い終了
06988317
VCXBR0100T0300
2
6
±0.01
1
41.5
80
4
41
-
-
-
-
¥
18,200
取扱い終了
06988326
VCXBR0150T0100L031
3
6
±0.01
1.5
34.0
60
6
31
-
-
-
-
¥
17,700
取扱い終了
06988335
VCXBR0150T0100L041
3
6
±0.01
1.5
43.5
70
6
41
-
-
-
-
¥
18,200
取扱い終了
06988344
VCXBR0150T0100L051
3
6
±0.01
1.5
53.1
80
6
51
-
-
-
-
¥
18,600
取扱い終了
06988353
VCXBR0150T0130
3
6
±0.01
1.5
52.7
90
6
52
-
-
-
-
¥
18,600
取扱い終了
06988362
VCXBR0150T0300
3
6
±0.01
1.5
32.6
70
6
32
-
-
-
-
¥
17,700
取扱い終了
06988371
VCXBR0200T0100L036
4
6
±0.01
2
37.5
70
8
36
-
-
-
-
¥
19,000
取扱い終了
06988387
VCXBR0200T0100L046
4
6
±0.01
2
47.0
80
8
46
-
-
-
-
¥
19,600
取扱い終了
06988396
VCXBR0200T0100L060
4
6
±0.01
2
60.3
90
8
60
-
-
-
-
¥
25,200
取扱い終了
06988405
VCXBR0200T0130
4
6
±0.01
2
-
90
8
49
-
-
-
-
¥
19,600
取扱い終了
06988414
VCXBR0200T0300
4
6
±0.01
2
-
70
8
28
-
-
-
-
¥
18,500
取扱い終了
06988423
VCXBR0250T0100L036
5
6
±0.01
2.5
36.3
80
10
36
-
-
-
-
¥
19,000
取扱い終了
06988432
VCXBR0250T0100L065
5
8
±0.01
2.5
66.6
110
10
65
-
-
-
-
¥
26,300
取扱い終了
06988441
VCXBR0250T0130
5
8
±0.01
2.5
61.6
110
10
61
-
-
-
-
¥
26,300
取扱い終了
06988457
VCXBR0250T0300
5
8
±0.01
2.5
-
90
10
41
-
-
-
-
¥
24,300
取扱い終了
06988466
VCXBR0300T0100L051
6
8
±0.01
3
52.0
90
12
51
-
-
-
-
¥
24,300
取扱い終了
06988475
VCXBR0300T0130
6
8
±0.01
3
-
110
12
53
-
-
-
-
¥
27,200
取扱い終了
06988484
VCXBR0300T0300
6
8
±0.01
3
-
90
12
34
-
-
-
-
¥
25,900
取扱い終了
06988493
VCXBR0400T0100L068
8
10
±0.01
4
68.3
120
14
68
-
-
-
-
¥
35,400
取扱い終了
06988502
VCXBR0400T0130
8
10
±0.01
4
-
120
14
55
-
-
-
-
¥
35,400
取扱い終了
06988511
VCXBR0400T0300
8
10
±0.01
4
-
100
14
36
-
-
-
-
¥
33,900
取扱い終了
06988527
VCXBR0500T0100L070
10
12
±0.01
5
70.4
130
18
70
-
-
-
-
¥
43,300
取扱い終了
06988536
VCXBR0500T0100L100
10
16
±0.01
5
104.5
160
18
100
-
-
-
-
¥
61,700
取扱い終了
06988545
VCXBR0500T0130
10
12
±0.01
5
-
130
18
59
-
-
-
-
¥
43,300
取扱い終了
06988554
VCXBR0500T0300
10
12
±0.01
5
-
110
18
40
-
-
-
-
¥
41,300
取扱い終了
06988563
VCXBR0600T0100L100
12
16
±0.01
6
101.9
150
22
100
-
-
-
-
¥
61,700
取扱い終了
06988572
VCXBR0600T0130
12
16
±0.01
6
84.3
160
22
83
-
-
-
-
¥
67,400
取扱い終了
06988581
VCXBR0600T0300
12
16
±0.01
6
-
140
22
63
-
-
-
-
¥
61,700
取扱い終了
36873137
VCXBR0300T0100L065
-
-
-
-
-
-
-
-
6
8
12
110
¥
28,700
取扱い終了
36873146
VCXBR0300T0100L092
-
-
-
-
-
-
-
-
6
10
12
140
¥
38,300
取扱い終了
36873155
VCXBR0400T0100L092
-
-
-
-
-
-
-
-
8
12
14
140
¥
46,300
取扱い終了
58708045
VCXBR0600T0100L070
-
-
-
-
-
-
-
-
12
16
22
140
¥
58,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください