4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)

4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) - 三菱マテリアル4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) - 三菱マテリアル4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) - 三菱マテリアル4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) - 三菱マテリアル

VC-4JCのラジアスタイプです。
ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。

用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30内容量1本
全30種類を絞り込む
刃長ap(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
コーナーR(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長ap(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06989227VC4JRBD0300R00301250630.3
22,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06989236VC4JRBD0400R00301550640.3
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06989245VC4JRBD0400R00501550640.5
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06989254VC4JRBD0500R00302060650.3
26,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06989263VC4JRBD0500R00502060650.5
26,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06989272VC4JRBD0600R00302060660.3
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06989281VC4JRBD0600R00502060660.5
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06989297VC4JRBD0600R01002060661
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06989306VC4JRBD0800R00302570880.3
38,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
06989315VC4JRBD0800R00502570880.5
38,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
06989324VC4JRBD0800R01002570881
38,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
06989333VC4JRBD0800R01502570881.5
38,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
06989342VC4JRBD0800R02002570882
38,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
06989351VC4JRBD1000R0030309010100.3
50,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
06989367VC4JRBD1000R0050309010100.5
50,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
06989376VC4JRBD1000R0100309010101
50,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
06989385VC4JRBD1000R0150309010101.5
50,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
06989394VC4JRBD1000R0200309010102
50,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
06989403VC4JRBD1200R0050309012120.5
60,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
06989412VC4JRBD1200R0100309012121
60,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
06989421VC4JRBD1200R0150309012121.5
60,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
06989437VC4JRBD1200R0200309012122
60,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
06989446VC4JRBD1600R00505011016160.5
133,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
06989455VC4JRBD1600R01005011016161
133,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
06989464VC4JRBD1600R01505011016161.5
133,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
06989473VC4JRBD1600R02005011016162
133,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
06989482VC4JRBD2000R00505511020200.5
195,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
06989491VC4JRBD2000R01005511020201
195,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
06989507VC4JRBD2000R01505511020201.5
195,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
06989516VC4JRBD2000R02005511020202
195,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする