曜日別特売

エアーリベッター AR2000シリーズ

エアーリベッター AR2000シリーズ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター AR2000シリーズ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター AR2000シリーズ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター AR2000シリーズ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター AR2000シリーズ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター AR2000シリーズ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター AR2000シリーズ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター AR2000シリーズ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。
狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。
連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ
リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。
作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。

必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リベット径使用範囲(Φmm)
使用ジョー
全長(mm)
質量(kg)
工具ストローク(mm)
高さH×長さL×幅W(mm)
1本あたりの空気使用量(L/rivet)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185906AR2000H4.8、6.4超硬質大2951.618.5323×295×243.6
153,980
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
02185933AR2000S2.4、3.2、4.0(NSS、NSTについては不可)2661.114240×266×190.6
94,560
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする