バンドソーのこ刃SK18山(6・6F)

バンドソーのこ刃SK18山(6・6F) - アサダ
材質SK山数18山適合切断材鋼管(サイズ):6A以上/鋼材(肉厚):4mm以上仕様バンドソービーバー6F用替刃トラスコ品番282-7948被削材鉄工用アズワン品番65-2352-50内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0733978770111
23,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする