曜日別特売

ステンレス 300S・自在車(ナイロン一体車輪)

ステンレス 300S・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。

材質(車輪)ナイロン形状自在型式300S自在車車輪幅(mm)44金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)140×140車輪No.429S0S-N200旋回半径(mm)156ストッパーなし偏芯E(mm)55取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07057303300S-N200200220140×140140×140250
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする