KEIBA
ニューセラミックチップ付ピンセット
ニューセラミックスと特殊アルミニウム合金を組合わせ、これまでの限界を超えた機能を持ち、磁気を帯びず、軽量でソフトタッチのピンセットです。
材質(本体)
特殊アルミニウム合金
材質(先端)
ニューセラミックス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
つまみ荷重(g)
形状
呼び寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07577376
TC-B01
130
ツル首形
145
145
10
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
07577385
TC-S01
130
S形
140
140
9
¥
11,480
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
07577367
TC-A01
60
ヤジリ形
135
135
10
¥
10,390
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください