曜日別特売

コネクターカップリングツール

コネクターカップリングツール - KTCコネクターカップリングツール - KTCコネクターカップリングツール - KTC
(1件のレビュー)

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。
手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。
部品に傷をつけずに取外すことができます。

寸法L(mm)300質量(g)58寸法d(mm)4寸法l(mm)215内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07109986ECC-1R807-0157
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07110004ECC-2R807-0159
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07110022ECC-3R807-0161
1,890
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07109986
2023-06-19
用途: 自動車修理で大変狭い場所にグロットを落とし込んだ時にトルのに役に立ちました。
タイヤショップ紀州自動車・二輪車・自転車関連業

商品には色々な使い道があるので、それなりに工夫をして使えばよい工具と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする