マキタ
エア釘打(万能タイプ)
釘装てん数(1巻本数)/シート釘
200
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用空気圧力(MPa)
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘
使用丸釘長さ(mm)/シート釘
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02508204
AN611
0.44~0.83
300・400
32・38・45・50・57・65
32・38・45・50
2.2
¥
93,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
02508143
AN311
0.39~0.83
200・400
27・32
25・32・38
1.1
¥
83,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください