セミディープソケット (12角)

セミディープソケット (12角) - KTCセミディープソケット (12角) - KTCセミディープソケット (12角) - KTCセミディープソケット (12角) - KTCセミディープソケット (12角) - KTCセミディープソケット (12角) - KTCセミディープソケット (12角) - KTCセミディープソケット (12角) - KTC
(8件のレビュー)
穴角12角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法S(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07114502B3M-06W6
1,290
919
1,011(税込)
当日出荷
07114511B3M-07W7
1,290
919
1,011(税込)
当日出荷
07114527B3M-08W8
1,290
809
890(税込)
当日出荷
07114536B3M-09W9
1,290
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
07114545B3M-10W10
1,290
809
890(税込)
当日出荷
07114554B3M-11W11
1,290
809
890(税込)
当日出荷
07114563B3M-12W12
1,290
919
1,011(税込)
当日出荷
07114572B3M-13W13
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
07114581B3M-14W14
1,460
899
989(税込)
当日出荷
07114597B3M-15W15
1,460
899
989(税込)
当日出荷
07114606B3M-16W16
1,550
999
1,099(税込)
当日出荷
07114615B3M-17W17
1,550
999
1,099(税込)
当日出荷
07114624B3M-18W18
1,680
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07114633B3M-19W19
1,680
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07114642B3M-20W20
1,680
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
07114651B3M-21W21
1,680
999
1,099(税込)
当日出荷
07114667B3M-22W22
1,840
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07114676B3M-23W23
1,990
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07114685B3M-24W24
1,990
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07114493B3M-055W5.5
1,290
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: スズキ R06A Vベルト交換用
その他業種

ワゴンR(MH34S)のVベルトを交換する際、テンショナーの上のボルトにアクセスが非常にやり辛く困っていた。
ネットで情報を集め、KCTのセミディープに到達。コイツを使うと、これまでの苦労が嘘のように、あっさり緩めることができる。
もう一つの例は、差し込み口6.3/ベリーショートエクステンション+12㎜ソケットがハマるが、持ち手が短く力が入らない。
最適解は、このセミディープにヘッドが小さいラチェットハンドル。
ただのスピンナーハンドル+KCTセミディープでもOK。

2025-07-23
用途: エアトルク用
株式会社戸上電機製作所

破損のため交換。
何度か購入していますが、すぐに発送されるので助かっています。

対象商品 : 07114581
2022-11-14
用途: 自転車、自動車整備

文句なしのKTC品質で満足です。深さのバリエーションがいくつかあって、このセミディープは使い勝手が良くて好きです。

2022-02-19
用途: 機械整備

ロングソケットでは長すぎる場合が多くて、このセミロングは丁度良い長さで大変使いやすいです。この長さは他社ではなかなか見つからないので、いつもKTC製を購入しています。
しかも12角なので更に使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 07114527
2020-07-12
用途: 自転車メンテ他

ごく普通のセミディープですが、12角はやはり使いやすいです。
精度もよく仕上げもよく不満なし。

1が参考にしています
対象商品 : 07114502
2020-05-21
用途: 車のメンテナンス
サービス業

ボルトの頭が飛び出している状態で通常のソケットではナットにかからなかったので助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 07114572
2017-07-15
用途: 車バイクメンテに使用
サービス業

安心のKTC6角よりも12角のほうが使い良いです。

対象商品 : 07114563
2014-04-14
用途: 車両整備
MRファクトリー

ちょっと高いが最近近くの店で売ってる所がなくなったので、まとめて何個も購入。
まぁ、一回買えば当分買い直す用な物でもないので、問題無い。
KTCでも良く使えば2~3年でチビてしまってボルトをなめ出す。何年かに買い換えが必要?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする