三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ PSシリーズ T方向ネジ穴
寸法(mm)
Φ13×18
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07158085
PS-221
¥
940
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07158094
PS-222
¥
940
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください