三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ PSシリーズ ネジ穴タボ
寸法(mm)
Φ6×14
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07158216
PS-264
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07158207
PS-263
¥
500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください