曜日別特売

パイジョンパーツ PJシリーズ T方向ネジ穴 材質アルミ合金 A2017(ジェラルミン)

パイジョンパーツ PJシリーズ T方向ネジ穴 材質アルミ合金 A2017(ジェラルミン) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ T方向ネジ穴 材質アルミ合金 A2017(ジェラルミン) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ T方向ネジ穴 材質アルミ合金 A2017(ジェラルミン) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ T方向ネジ穴 材質アルミ合金 A2017(ジェラルミン) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ T方向ネジ穴 材質アルミ合金 A2017(ジェラルミン) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ T方向ネジ穴 材質アルミ合金 A2017(ジェラルミン) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07159503PJ-220Φ22×28
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
07159512PJ-221Φ22×28
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
07159521PJ-222Φ22×32
1,580
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
07159537PJ-223Φ22×32
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
07159546PJ-224Φ22×37
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
07159555PJ-225Φ22×37
1,720
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする