三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ PJシリーズ レール用T字形
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07160133
PJ-420
31×29×22
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07160142
PJ-421
23×29×22
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください