三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ LJシリーズ T字形
付属品
締付用ステンレスボルト
表面処理
白色アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07160571
LJ-401
38×28×28
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07160605
LJ-722
38×28×28
アルミニウム合金 A6063(ジェラルミン)
¥
2,020
取扱い終了
返品不可
07160614
LJ-723
38×28×16
アルミニウム合金 A6063(ジェラルミン)
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
07160641
LJ-729
33×28×28
アルミニウム合金 A6063(ジェラルミン)
¥
1,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください