曜日別特売

パイジョンパーツ PLシリーズ サポーター

パイジョンパーツ PLシリーズ サポーター - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A6063(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07161262PL-71233×28×28
2,080
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
07161271PL-71333×38×28
2,290
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする