三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ PLシリーズ ネジ穴タボ
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07160876
PL-262
Φ19×38
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07160912
PL-266
Φ19×19
¥
630
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07160885
PL-263
Φ19×38
¥
850
取扱い終了
返品不可
07160894
PL-264
Φ19×38
¥
870
取扱い終了
返品不可
07160903
PL-265
Φ19×38
¥
870
取扱い終了
返品不可
07160921
PL-267
Φ19×19
¥
570
取扱い終了
返品不可
07160937
PL-268
Φ19×19
¥
600
取扱い終了
返品不可
07160946
PL-269
Φ19×19
¥
600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください