三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ PLシリーズ 十字形
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07161007
PL-402
50×38×28
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07161016
PL-403
38×38×28
¥
3,190
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください