三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスパイプ 目盛入り エッチング
(1件のレビュー)
用途
研削仕上げ
材質
SUS304
仕様
目盛入りエッチング
内容量
1本
バスケットに入れる
132
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肉厚(mm)
外径(Φmm)
外径公差(mm)
全長(mm)
目盛有効(L)
無地部余分(mm)
目盛仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07166223
SS-06150EC
0.5
6
0~-0.03
210
150
30(2箇所)
目盛センター
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166661
SS-06150EL
0.5
6
0~-0.03
210
150
30(2箇所)
目盛左方向
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07165785
SS-06150ER
0.5
6
0~-0.03
210
150
30(2箇所)
目盛右方向
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07166336
SS-06250EC
0.5
6
0~-0.03
310
250
30(2箇所)
目盛センター
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166774
SS-06250EL
0.5
6
0~-0.03
310
250
30(2箇所)
目盛左方向
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07165891
SS-06250ER
0.5
6
0~-0.03
310
250
30(2箇所)
目盛右方向
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166442
SS-06300EC
0.5
6
0~-0.03
360
300
30(2箇所)
目盛センター
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166887
SS-06300EL
0.5
6
0~-0.03
360
300
30(2箇所)
目盛左方向
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166004
SS-06300ER
0.5
6
0~-0.03
360
300
30(2箇所)
目盛右方向
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166232
SS-08150EC
0.8
8
0~-0.03
210
150
30(2箇所)
目盛センター
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166677
SS-08150EL
0.8
8
0~-0.03
210
150
30(2箇所)
目盛左方向
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07165794
SS-08150ER
0.8
8
0~-0.03
210
150
30(2箇所)
目盛右方向
¥
4,510
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166345
SS-08250EC
0.8
8
0~-0.03
310
250
30(2箇所)
目盛センター
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166783
SS-08250EL
0.8
8
0~-0.03
310
250
30(2箇所)
目盛左方向
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07165907
SS-08250ER
0.8
8
0~-0.03
310
250
30(2箇所)
目盛右方向
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07166451
SS-08300EC
0.8
8
0~-0.03
360
300
30(2箇所)
目盛センター
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07166896
SS-08300EL
0.8
8
0~-0.03
360
300
30(2箇所)
目盛左方向
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166013
SS-08300ER
0.8
8
0~-0.03
360
300
30(2箇所)
目盛右方向
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166564
SS-08500EC
0.8
8
0~-0.03
560
500
30(2箇所)
目盛センター
¥
7,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07167002
SS-08500EL
0.8
8
0~-0.03
560
500
30(2箇所)
目盛左方向
¥
7,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166126
SS-08500ER
0.8
8
0~-0.03
560
500
30(2箇所)
目盛右方向
¥
7,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166241
SS-09150EC
0.8
9
0~-0.03
210
150
30(2箇所)
目盛センター
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166686
SS-09150EL
0.8
9
0~-0.03
210
150
30(2箇所)
目盛左方向
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07165803
SS-09150ER
0.8
9
0~-0.03
210
150
30(2箇所)
目盛右方向
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166354
SS-09250EC
0.8
9
0~-0.03
310
250
30(2箇所)
目盛センター
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166792
SS-09250EL
0.8
9
0~-0.03
310
250
30(2箇所)
目盛左方向
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07165916
SS-09250ER
0.8
9
0~-0.03
310
250
30(2箇所)
目盛右方向
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166467
SS-09300EC
0.8
9
0~-0.03
360
300
30(2箇所)
目盛センター
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166905
SS-09300EL
0.8
9
0~-0.03
360
300
30(2箇所)
目盛左方向
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07166022
SS-09300ER
0.8
9
0~-0.03
360
300
30(2箇所)
目盛右方向
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07166573
SS-09500EC
0.8
9
0~-0.03
560
500
30(2箇所)
目盛センター
¥
7,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07167011
SS-09500EL
0.8
9
0~-0.03
560
500
30(2箇所)
目盛左方向
¥
7,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166135
SS-09500ER
0.8
9
0~-0.03
560
500
30(2箇所)
目盛右方向
¥
7,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166257
SS-10150EC
0.8
10
0~-0.03
210
150
30(2箇所)
目盛センター
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166695
SS-10150EL
0.8
10
0~-0.03
210
150
30(2箇所)
目盛左方向
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07165812
SS-10150ER
0.8
10
0~-0.03
210
150
30(2箇所)
目盛右方向
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166363
SS-10250EC
0.8
10
0~-0.03
310
250
30(2箇所)
目盛センター
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166801
SS-10250EL
0.8
10
0~-0.03
310
250
30(2箇所)
目盛左方向
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07165925
SS-10250ER
0.8
10
0~-0.03
310
250
30(2箇所)
目盛右方向
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166476
SS-10300EC
0.8
10
0~-0.03
360
300
30(2箇所)
目盛センター
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166914
SS-10300EL
0.8
10
0~-0.03
360
300
30(2箇所)
目盛左方向
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166031
SS-10300ER
0.8
10
0~-0.03
360
300
30(2箇所)
目盛右方向
¥
6,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166582
SS-10500EC
0.8
10
0~-0.03
560
500
30(2箇所)
目盛センター
¥
7,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07167027
SS-10500EL
0.8
10
0~-0.03
560
500
30(2箇所)
目盛左方向
¥
7,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166144
SS-10500ER
0.8
10
0~-0.03
560
500
30(2箇所)
目盛右方向
¥
7,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166266
SS-12150EC
0.8
12
0~-0.03
210
150
30(2箇所)
目盛センター
¥
4,510
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166704
SS-12150EL
0.8
12
0~-0.03
210
150
30(2箇所)
目盛左方向
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07165821
SS-12150ER
0.8
12
0~-0.03
210
150
30(2箇所)
目盛右方向
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07166372
SS-12250EC
0.8
12
0~-0.03
310
250
30(2箇所)
目盛センター
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07166817
SS-12250EL
0.8
12
0~-0.03
310
250
30(2箇所)
目盛左方向
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ