内外電機
コンクリート柱用取付金具
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理
溶融亜鉛メッキ
耐荷重(kg)
200以下(1セット)
取付ボルト
M8×35
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さA(mm)
適合キャビネット幅B(mm)
取付穴ピッチP(mm)
厚さ(mm)
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07386041
BRM-175C
235
250
140~210
3
イ
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07386057
BRM-225C
285
300
190~260
3
イ
¥
9,620
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07386066
BRM-325C
385
400
290~360
3
イ
¥
9,680
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07386075
BRM-375C
435
450
340~410
3
イ
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07386084
BRM-425AC
485
500
390~460
4.5
イ
¥
11,880
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07386093
BRM-525AC
585
600
490~560
4.5
イ
¥
12,550
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07386102
BRM-525LC
585
600
490~560
4.5
ロ
¥
18,970
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07386111
BRM-625LC
685
700
590~660
4.5
ロ
¥
20,480
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください