内外電機
ポール用取付金具
プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理
溶融亜鉛メッキ
耐荷重(kg)
100以下(1セット)
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07386233
PRM-115
60
145(適合)
85
61
15(適合)
¥
12,740
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07386242
PRM-136
60
166(適合)
85
61
15(適合)
¥
12,830
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07386251
PRM-170
60
200(適合)
85
61
15(適合)
¥
13,130
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07386267
PRM-250
160
290(適合)
160
118
8(適合)
¥
13,330
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07386276
PRM-310
160
350(適合)
160
118
8(適合)
¥
13,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07386285
PRM-400
160
440(適合)
160
118
8(適合)
¥
14,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07386294
PRM-550
160
590(適合)
160
118
8(適合)
¥
15,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください