内外電機
ポール用取付アーム
キャビネットをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理
溶融亜鉛メッキ
厚さ(mm)
3.2
取付ボルト
M8×25
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さA(mm)
適合キャビネット幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07385874
ARM-A
300
300~350
¥
10,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07385883
ARM-B
450
450~500
¥
13,050
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください