曜日別特売

ポール用取付部品

ポール用取付部品 - 内外電機ポール用取付部品 - 内外電機ポール用取付部品 - 内外電機
(1件のレビュー)

キャビネットをポールに取り付ける際にご利用ください。

表面処理溶融亜鉛メッキ厚さ(mm)3.2/4.5耐荷重(kg)150以下(1セット)内容量1セット(2個)
全15種類を絞り込む
長さA(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さA(mm)
適合キャビネット幅B(mm)
適合ポール外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07385892ABR-17523525048~90
13,690
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
07385901ABR-22528530048~90
13,980
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
07385917ABR-32538540048~90
14,810
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07385935ABR-42548550048~90
15,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07385996ABRL-175235250114~140
18,790
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07386005ABRL-225285300114~140
19,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07386014ABRL-325385400114~140
19,780
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07386032ABRL-425485500114~140
20,830
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07385944ABRS-17523525076~101
17,030
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07385953ABRS-22528530076~101
17,210
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07385962ABRS-32538540076~101
18,420
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07385987ABRS-42548550076~101
19,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07385926ABR-37543545048~90
9,870
取扱い終了
返品不可
07386023ABRL-375435450114~140
13,220
取扱い終了
返品不可
07385971ABRS-37543545076~101
12,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07385901
2020-04-09
用途: Wi-Fi機器のポール取付
建設業・工事業

本来の内外電機製キャビネットをポールに取り付けるためとは用途が異なるが
某社のラジオヘッドをポールに取り付けるのにピッタリでした。
ただ、写真の金具は別物です。全く異なるものです。ご注意を!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする