BFP形フリープレート

BFP形フリープレート - 内外電機BFP形フリープレート - 内外電機BFP形フリープレート - 内外電機BFP形フリープレート - 内外電機BFP形フリープレート - 内外電機BFP形フリープレート - 内外電機BFP形フリープレート - 内外電機BFP形フリープレート - 内外電機
特性
耐久性に優れ、強度も抜群。木板感覚で取付けも自由自在。
付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付けられ使用時の美観を損ないません。
木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。
雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。
ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取付けられます。
57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。
Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用いただけます。
屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。
鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07392935PCM271802C1面ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)0.43
2,470
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07392944PCM302202C1面ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)0.62
3,490
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
07392953PCM362202C1面ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)0.68
3,770
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
07392987PCM363003C1面ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)0.98
4,650
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
07392962PCM412202C1面ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)0.81
4,140
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
07392996PCM463003C1面ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)1.26
5,330
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
07392971PCM492202C1面ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)0.97
4,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07393005PCM653003C1面ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)1.78
8,060
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07392856PEM271802K1面AES樹脂マンセル値:5Y8.4/10.39
2,010
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07392865PEM302202K1面AES樹脂マンセル値:5Y8.4/10.54
2,770
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
07392874PEM362202K1面AES樹脂マンセル値:5Y8.4/10.6
3,060
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
07392901PEM363003K1面AES樹脂マンセル値:5Y8.4/10.86
3,660
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
07392883PEM412202K1面AES樹脂マンセル値:5Y8.4/10.72
3,330
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
07392917PEM463003K1面AES樹脂マンセル値:5Y8.4/11.1
4,240
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
07392892PEM492202K1面AES樹脂マンセル値:5Y8.4/10.87
3,870
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
07392926PEM653003K1面AES樹脂マンセル値:5Y8.4/11.53
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10020945PEM464603K1個AES樹脂-1.76
7,530
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
10020954PEM953003K1個AES樹脂-2.16
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
10020963PCM464603C1個ACS樹脂-2
9,290
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10020972PCM953003C1個ACS樹脂-2.49
13,010
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする