曜日別特売

セパレータ(鉄製)

セパレータ(鉄製) - 内外電機

盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。

材質鉄板製塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07393951SP-73070300200
1,430
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
07393967SP-73570350250
1,510
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
07393976SP-74070400300
1,660
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
07393985SP-74570450350
1,760
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
07393994SP-75070500400
1,840
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
07394003SP-76070600500
1,920
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
07394012SP-1340130400300
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
07394021SP-1345130450350
2,090
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
07394037SP-1350130500400
2,170
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07394046SP-1360130600500
2,330
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする