内外電機
TX形盤用ヒータ
材質(カバー)
SUS430
質量(kg)
0.6
定格容量(W)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ヒーターシース)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07399113
TX100-1
SUS430
105
¥
31,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07399122
TX100-2
SUS430
210
¥
31,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07399095
TX101-1
SUS304
105
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
07399104
TX101-2
SUS304
210
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください