マキタ
ハンマドリル
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
5
その他
ビット別売
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(mm) コンクリート
打撃数(min
-1
[回/分])
回転数(min
-1
[r.p.m])
シャンク形状
電流(A)
消費電力(W)
カーボンブラシ呼び番号
振動3軸合成値(m/s
2
)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02509096
HR3811P
38(超硬ドリル)、118(コアビット)
3300
270
六角シャンク
12
1130
CB-167
17.5(ハンマドリル)、16.5(ハンマ)
-
ストッパポール・六角棒レンチ5・スポイド
7.7
¥
97,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02509062
HR3000C
30(コンクリートブロック)
1650~3300
360~720
-
9.4
850
CB-304
-
-
ビット用グリス(100g)
ストッパポール
サイドグリップ
4.6
¥
66,000
取扱い終了
02509087
HR3811
38(超硬ドリル)、118(コアビット)
3300
270
六角シャンク
12
1130
CB-167
17.5(ハンマドリル)、16.5(ハンマ)
-
ストッパポール・六角棒レンチ5・スポイド
7.7
¥
96,600
取扱い終了
返品不可
07071224
HR4011C
40 (超硬ドリル)
105 (コアビット)
1350~2750
235~480
-
13
1100
-
-
468×116×261
ストッパポール、ビット用グリス(100g)、プラスチックケース
6.3
¥
89,000
取扱い終了
02509132
HR5001C
50(超硬ドリル)、160(コアビット)
1100~2150
120~240
-
15
1450
CB-167
-
-
ストッパポール・ビット用グリス(100g)
10
¥
139,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください