曜日別特売

ディープソケット(6.3ミリ) (12角)

ディープソケット(6.3ミリ) (12角) - KTCディープソケット(6.3ミリ) (12角) - KTCディープソケット(6.3ミリ) (12角) - KTCディープソケット(6.3ミリ) (12角) - KTCディープソケット(6.3ミリ) (12角) - KTCディープソケット(6.3ミリ) (12角) - KTC
差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50寸法l(mm)42差込角(mm[inch])6.3[1/4]穴角12角内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07122263B2L-055W5.5246129
1,660
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
07122272B2L-06W62861210
1,660
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
07122281B2L-07W72781211
1,660
999
1,099(税込)
当日出荷
07122297B2L-08W83391312
1,660
999
1,099(税込)
当日出荷
07122306B2L-09W941101313.5
1,660
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07122315B2L-10W10361113.514.5
1,770
1,298
1,428(税込)
当日出荷
07122324B2L-11W11461214.516
1,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
07122333B2L-12W1252141517
1,770
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
07122342B2L-13W13591416.518.5
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
07122351B2L-14W14671717.520
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする