曜日別特売

9.5sq. ソケットアダプタ

9.5sq. ソケットアダプタ - KTC9.5sq. ソケットアダプタ - KTC9.5sq. ソケットアダプタ - KTC9.5sq. ソケットアダプタ - KTC9.5sq. ソケットアダプタ - KTC
(7件のレビュー)
差込角(sq.)9.5寸法D(mm)17内容量1個
注意
※力の入れ過ぎには注意して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法sq.(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07337461BA32凹部:9.5
凸部:6.3
1,780
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07117817BA34凹部:9.5
凸部:12.7
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: ロードバイクの整備
医療・福祉・介護関連業

こんな工具が一つ欲しかったので
良かったです。スプロケット外し
に重宝しています。きちっとカチッと
変換できるので安心しました。

対象商品 : 07117817
2021-03-31
用途: 機械整備
建設業・工事業

ほとんど使わないのですが面倒くさい時使うかもしれない
精度が良いので安心

対象商品 : 07337461
2020-05-16
用途: エンジン整備
株式会社田中工業

9.5から12.7のソケットが使えて便利です。
ソケットを沢山そろえなくてもいいのも良いですね

対象商品 : 07117817
2017-11-24
用途: 農業機械の分解組み立て時にエアーツールとして使用
農・林・水産業

探していたが見つかり工具の使用範囲が拡大しました、

対象商品 : 07117817
2015-10-17
用途: 車輌整備

1/2ソケットを3/8ラチェットで使用するのに最適です。
遊びも無く安心して使えてます。

対象商品 : 07117817
2016-01-23
用途: 電気工事

ソケットレンチはKTC

対象商品 : 07337461
2014-10-16
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のメーカー品なので、何の問題もありません。メッキが他社のようにツルツルでないのも、油で手が滑ったりしないので、具合がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする