曜日別特売

コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS

コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS - OSG(オーエスジー)
(2件のレビュー)
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30内容量1本
全153種類を絞り込む
刃長Lc(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
153種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
刃長Lc(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07284496EX-TIN-EDS 1-24561
6,190
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
08118686EX-TIN-EDS 1.1-2.54561.1
9,650
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
08118695EX-TIN-EDS 1.2-2.54561.2
9,650
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
08118704EX-TIN-EDS 1.3-34561.3
9,650
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
07284505EX-TIN-EDS 1.5-34561.5
5,790
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
08118722EX-TIN-EDS 1.6-3.54561.6
8,870
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
08118731EX-TIN-EDS 1.7-3.54561.7
8,870
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
08118747EX-TIN-EDS 1.8-44561.8
8,870
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
08118756EX-TIN-EDS 1.9-45061.9
8,870
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
38268867EX-TIN-EDS 2-45062
5,470
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08118765EX-TIN-EDS 2.1-4.55062.1
8,580
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
08118774EX-TIN-EDS 2.2-4.55062.2
8,580
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
08118783EX-TIN-EDS 2.3-55062.3
8,580
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
08118792EX-TIN-EDS 2.4-55062.4
8,580
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
07284523EX-TIN-EDS 2.5-55062.5
5,360
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
08118801EX-TIN-EDS 2.6-5.55062.6
8,490
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
08118817EX-TIN-EDS 2.7-5.55062.7
8,490
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
08118826EX-TIN-EDS 2.8-65062.8
8,490
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
08118835EX-TIN-EDS 2.9-65062.9
8,490
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
07284532EX-TIN-EDS 3-65063
4,760
3,500
3,850(税込)
当日出荷
08118844EX-TIN-EDS 3.1-6.56083.1
7,910
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
08118853EX-TIN-EDS 3.2-6.56083.2
7,910
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
08118862EX-TIN-EDS 3.3-76083.3
7,910
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
07284541EX-TIN-EDS 3.5-86083.5
4,760
3,500
3,850(税込)
当日出荷
08118887EX-TIN-EDS 3.6-86083.6
7,910
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
08118905EX-TIN-EDS 3.8-86083.8
7,910
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
07284557EX-TIN-EDS 4-86084
4,760
3,500
3,850(税込)
当日出荷
08118923EX-TIN-EDS 4.1-106084.1
7,910
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
08118932EX-TIN-EDS 4.2-106084.2
7,910
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
08118941EX-TIN-EDS 4.3-106084.3
7,910
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
07284566EX-TIN-EDS 4.5-106084.5
4,760
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
08118966EX-TIN-EDS 4.6-106084.6
7,910
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
08118975EX-TIN-EDS 4.7-106084.7
7,910
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
08118984EX-TIN-EDS 4.8-106084.8
7,910
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
08118993EX-TIN-EDS 4.9-106084.9
7,910
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
07284575EX-TIN-EDS 5-106085
4,760
3,500
3,850(税込)
当日出荷
08119002EX-TIN-EDS 5.1-126085.1
7,910
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
08119011EX-TIN-EDS 5.2-126085.2
7,910
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
08119027EX-TIN-EDS 5.3-126085.3
7,910
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
08119036EX-TIN-EDS 5.4-126085.4
7,910
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
07284584EX-TIN-EDS 5.5-126085.5
4,760
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
08119045EX-TIN-EDS 5.6-126085.6
7,910
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
08119054EX-TIN-EDS 5.7-126085.7
7,910
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
08119072EX-TIN-EDS 5.9-126085.9
7,910
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
07284593EX-TIN-EDS 6-126086
4,760
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
08119081EX-TIN-EDS 6.1-1460106.1
8,870
5,898
6,488(税込)
当日出荷
08119106EX-TIN-EDS 6.3-1460106.3
8,870
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
08119115EX-TIN-EDS 6.4-1460106.4
8,870
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
07284602EX-TIN-EDS 6.5-1460106.5
5,360
3,598
3,958(税込)
当日出荷
08119124EX-TIN-EDS 6.6-1460106.6
8,870
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07284532
2011-08-09
用途: ミーリング作業
ウスイモデルワークス

アクリル加工に使用しているが耐久性も良いし、モノタロウの価格にも満足。次回も購入予定。

1が参考にしています
対象商品 : 07284575
2011-11-14
用途: アルミの削り作業

安いのが一番ですが、仕様してみても欠点見当たらず良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする