打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13その他冷却剤ボンベ別売り質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)520回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)5最大穴あけ深さ(mm)100カーボンブラシ呼び番号408穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5内容量1台