キャニオン
W1型 サイドテーブルテーブルワゴン
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。
滑らかなフレームで線材をカバーしたデザインです。
さびにくく美しい輝きを保つ、経済性優先。広範囲の細菌に抗菌効果を発揮します。
表面処理
棚板:高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ、ホーミングフレーム
柱:#400研磨仕上げ
厚さ(mm)
34(棚)
ワイヤー径(Φmm)
3.5~6(棚板)
板厚(mm)
2.3
ストッパー
あり(×2)
ポール高さ(mm)
680
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
SUS430(18クロム系)
支柱厚さ(mm)
1.2
支柱
25Φ
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07327311
W1A-P4606
200
なし
815
460
610
100
ゴム
¥
54,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327327
W1A-P4607
200
なし
815
460
760
100
ゴム
¥
57,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327336
W1A-P4609
200
なし
815
460
910
100
ゴム
¥
60,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327345
W1A-P4610
200
なし
815
460
1070
100
ゴム
¥
65,300
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327354
W1A-P4612
200
なし
815
460
1220
100
ゴム
¥
69,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327363
W1A-P6106
200
なし
815
610
610
100
ゴム
¥
60,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327372
W1A-P6107
200
なし
815
610
760
100
ゴム
¥
64,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327381
W1A-P6109
200
なし
815
610
910
100
ゴム
¥
69,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327406
W1A-P6112
200
なし
815
610
1220
100
ゴム
¥
84,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください