W5型 サービスワゴン

W5型 サービスワゴン - キャニオン

安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。
滑らかなフレームで線材をカバーしたデザインです。
さびにくく美しい輝きを保つ、経済性優先。広範囲の細菌に抗菌効果を発揮します。

表面処理
棚板:高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ、ホーミングフレーム
柱:#400研磨仕上げ
厚さ(mm)34(棚)ワイヤー径(Φmm)3.5~6(棚板)板厚(mm)2.3ストッパーあり(×2)ポール高さ(mm)680材質(棚板)スチール材質(支柱)SUS430(18クロム系)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07327415W5A-P4606200なし960460610100ゴム
66,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327424W5A-P4607200なし960460760100ゴム
69,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327433W5A-P4609200なし960460910100ゴム
72,500
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327442W5A-P4610200なし9604601070100ゴム
77,300
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327451W5A-P4612200なし9604601220100ゴム
81,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327467W5A-P6106200なし960610610100ゴム
74,100
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327476W5A-P6107200なし960610760100ゴム
77,700
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327485W5A-P6109200なし960610910100ゴム
83,400
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327494W5A-P6110200なし9606101070100ゴム
77,700
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07327503W5A-P6112200なし9606101220100ゴム
83,400
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする