曜日別特売

SOP IC変換基板 ソケット無し

SOP IC変換基板 ソケット無し - サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無し - サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無し - サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無し - サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無し - サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無し - サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無し - サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無し - サンハヤト
(2件のレビュー)
用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07329585SSP-510.546.99×55.34
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07329594SSP-520.557.79×89.63
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07329603SSP-610.6536.83×55.34
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07329612SSP-620.6550.17×84.55
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07329621SSP-810.839.37×45.18
1,220
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
07329637SSP-820.845.08×71.85
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07329646SSP-101139.37×40.1
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07329655SSP-102142.545×64.23
1,360
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
07329664SSP-1211.2739.37×70.58
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37594471SSP-410.433.66×68.04
1,220
969
1,066(税込)
当日出荷
37594487SSP-530.538.73×68.04
1,220
969
1,066(税込)
当日出荷
37594496SSP-630.63533.65×68.04
1,220
969
1,066(税込)
当日出荷
37594505SSP-640.6533.65×68.04
1,220
969
1,066(税込)
当日出荷
37594514SSP-830.833.65×62.96
1,220
969
1,066(税込)
当日出荷
37594523SSP-840.833.65×73.12
1,220
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
37594453SSP-1221.2722.86×57.24
1,010
789
868(税込)
当日出荷
37594462SSP-1231.2743.18×64.23
1,220
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 治具作成
製造業

既製品なので悪い点は無い。価格が安ければ更に良いのだが。

対象商品 : 37594523
2018-01-19
用途: 弊社は電線加工業で製品(ハーネス)の完製品検査時に使用
有限会社興達

実製品は1mmピッチと狭小の為完成品検査時直接ワイヤーを半田ずけが困難です。
本変換基板を使用すると手軽に信号を取り出す事が出来大変助かります。
出来ましたら空きスペースに取り付け用の3mm位の穴空きを御願い致します。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする