曜日別特売

専用脚立 SWH

専用脚立 SWH - 長谷川工業専用脚立 SWH - 長谷川工業専用脚立 SWH - 長谷川工業専用脚立 SWH - 長谷川工業専用脚立 SWH - 長谷川工業専用脚立 SWH - 長谷川工業専用脚立 SWH - 長谷川工業専用脚立 SWH - 長谷川工業

3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。
安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型
専用脚立
特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です
収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)160材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)66天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
天板高さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07657212SWH-090.906.3
80,100
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07657221SWH-121.207.6
91,700
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07657237SWH-151.508.9
106,300
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07657246SWH-181.8010.6
125,200
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07657255SWH-212.1012.9
145,500
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07657264SWH-242.4015.1
164,500
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07657273SWH-272.7017.7
192,100
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07657282SWH-303.0020.0
225,600
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする