ハンマーキャスター
420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。
車輪は防塵カバー付です。
取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状
固定車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
105×80
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
76×57(87×60)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07354067
420MR-KUB75
CADデータダウンロード
75
60
105×80
105×80
102
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07354076
420MR-KUB100
CADデータダウンロード
100
70
105×80
105×80
125
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
07354085
420MR-KUB125
CADデータダウンロード
125
80
105×80
105×80
150
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください