曜日別特売

アルカリ乾電池 単5形 12V

アルカリ乾電池 単5形 12V - Panasonic(パナソニック)
(33件のレビュー)

単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。
小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。
キーレスエントリーなどに。

用途ライター・カーリモコンタイプ単5形質量(g)約6.0電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06847951LR-V08/1BP
550
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06847951
2026-03-21
用途: ウインチのリモコン/ワイヤレスチャイム
サービス業

ウインチリモコンに使用していますが、長持ちする。
ワイヤレスチャイムに使用しても、長持ちする

2026-01-14
用途: アメリカ製リモコンに使用

こんなのどこにも売っていないがよく見りゃモノタロウで売っていた
アメリカラジオシャックのリモートが出てきたので使おうと思い
購入 無事使用できた

2024-10-05
用途: 後付インターホン
自動車・二輪車・自転車関連業

1年毎程度での交換をしています。近所では販売していないので助かります。
12V乾電池なので間違えて購入しないように注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 06847951
2024-07-19
用途: テスタの電池
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。小型で12V電圧出力が便利

対象商品 : 06847951
2024-01-18
用途: レーザーポインターなどの電池

単5で12Vという商品が中々取り扱いが無いので助かります。
単5でV数が違う商品は他にもあるのですが、こちらの規格は他にないので今後もリピート予定です。

対象商品 : 06847951
2024-01-12
用途: 玄関ドア用チャイム音に使用しています
岡田洋装製造業

出入りが多いのですぐ電池が減ります この電池はいいです長持ちます

対象商品 : 06847951
2023-08-19
用途: 作業道具の電源

以前から使用している溶接用の液晶面がこの電池を使っています

対象商品 : 06847951
2023-01-11
用途: ワイヤレスチャイムの電池交換
サービス業

危うく1.5Vの単5電池を買いそうだったところ、直前に気づいてこちらを購入。ワイヤレスチャイムの電池として問題なく動作している。
12V23A電池があるということを今回初めて知った。

6が参考にしています
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
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする